Vyvrtávací tyč TK 12/06 mm

Artiklové číslo: 260016 12/06
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
81 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

⌀ stopky / velikost destičky (mm) Cena za kus bez DPH
  • Hloubka vnitřního soustružení do: 8×D
  • Řezný materiál: TK
  • Norma: DIN 8024
  • Vnitřní chlazení: ano

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Nabídka

Cenově výhodná sada

Údaje o výrobku

Technické údaje

⌀ stopky Ds 12 mm
Velikost destiček 6 mm
Způsob použití pravý
Hloubka vnitřního soustružení do 8×D
Řezný materiál TK
Norma DIN 8024
Vnitřní chlazení ano
ISO kód držáku E12M SCLCR/L06
Úhel nastavení κ 95 stupeň
Vhodná vyměnitelná břitová destička CC.. 0602..
⌀ minimálního předvrtání Dmin 14 mm
Středové přesazení L3 8 mm
Upínací výška L2 11,5 mm
Délka hlavy L1 10 mm
Celková délka L 150 mm
Sada šroubů pro vyměnitelné břitové destičky 269028 7
Použití Podélné soustružení, vnitřní
Druh produktu vyvrtávací tyč

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 260016 12/06
EAN / GTIN 4045197651822
Číslo výrobce 260016 12/06

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Náhradní díly

Břitové destičky

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku