{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Způsob použití | pravý | |
Hloubka vnitřního soustružení do | 8×D | |
Řezný materiál | TK | |
Norma | DIN 8024 | |
Vnitřní chlazení | ano | |
ISO kód držáku | E08K SCLCR/L06; E10K SCLCR/L06; E12M SCLCR/L06 | |
Vhodná vyměnitelná břitová destička | CC.. 0602.. | |
⌀ minimálního předvrtání Dmin | 10 mm; 12 mm; 14 mm | |
Středové přesazení L3 | 5 mm; 6 mm; 8 mm | |
Upínací výška L2 | 7,6 mm; 9,6 mm; 11,5 mm | |
Celková délka L | 125 mm; 125 mm; 150 mm | |
Sada šroubů pro vyměnitelné břitové destičky | 269028 7 | |
Druh produktu | vyvrtávací tyč |
Katalogové číslo | 260018 | |
EAN / GTIN | 4045197651938 | |
Číslo výrobce | 260018 |