RNGN 120700 HART

Artiklové číslo: 255770 HART
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu

Odstupňování cen:

  • od 1 ks
    751,00  CZK / ks
  • od 10 ks
    626,00  CZK / ks
na poptávku
Ihned k dodání
405 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Rozsah použití Cena za kus bez DPH

Přidat na seznam artiklů

    Sdílet tento produkt

    nebo zkopírovat tento odkaz

    Údaje o výrobku

    Technické údaje

    Rozsah použití HART
    ISO kód vyměnitelné břitové destičky RNGN 120700
    Typ KB7205
    Řezný materiál Keramika
    Hlavní způsob použití H
    Vedlejší použití K
    Podmínky řezu kontinuální
    Provedení řezných hran 0,1 mm × 20°
    Hloubka řezu ap 0,1 mm - 0,8 mm
    Posuv f 0,05 mm/ot. - 0,15 mm/ot.
    Řezná rychlost vc hlavní použití 180 m/min - 250 m/min
    Řezná rychlost vc vedlejší použití 250 m/min
    Počet výměn/řezání 16
    Přiřazení dokončování / hrubování dokončování
    Druh produktu Vyměnitelná břitová destička pro soustružení

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 255770 HART
    EAN / GTIN 4045197511652
    Číslo výrobce 255770 HART

    Aplikační tabulka

    Ocel < 55 HRC
    H
    250
    Ocel < 60 HRC
    H
    210
    Ocel < 65 HRC
    H
    190
    Ocel < 67 HRC
    H
    180
    GG(G)
    K
    250
    kontinuální
     
    mokré max.
     
    suché
     

    Ke stažení & dokumenty

    Vhodné produkty

    Držáky nástrojů

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku