Soustružnický držák, levý, Velikost stopky / destičky: 32/12mm

Artiklové číslo: 255796 32/12
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
9 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Velikost stopky / destičky (mm) Cena za kus bez DPH

Dostupnost

  • Norma: DIN ISO 5610
  • Vnitřní chlazení: ne

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Velikost stopky 32 mm
Velikost destiček 12 mm
Způsob použití levý
Norma DIN ISO 5610
Vnitřní chlazení ne
ISO kód držáku CRSNR/L 3225P12
Vhodná vyměnitelná břitová destička RN.. 1207..
Funkční šířka L4 32 mm
Délka hlavy L1 34 mm
Celková délka L 170 mm
Podložka 259031 43
Šroub pro podložku 259025 2
Příložka 259035 3
Podložka pro příložku 259041 1
Úhel nastavení κ 90 stupeň
Použití Čelní soustružení; Podélné soustružení vnější
Druh produktu Soustružnický držák

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 255796 32/12
EAN / GTIN 4045197799135
Číslo výrobce 255796 32/12
Výrobce Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku