{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Velikost stopky | 32 mm | |
Velikost destiček | 12 mm | |
Způsob použití | neutrální | |
Norma | DIN ISO 5610 | |
Vnitřní chlazení | ne | |
ISO kód držáku | CRDNN 3225P12 | |
Vhodná vyměnitelná břitová destička | RN.. 1207.. | |
Funkční šířka L4 neutrální držáky | 12,5 mm | |
Nepodepřená délka L1 neutrální držáky | 34 mm | |
Celková délka L neutrální držák | 170 mm | |
Podložka | 259031 43 | |
Šroub pro podložku | 259025 2 | |
Příložka | 259035 3 | |
Podložka pro příložku | 259041 1 | |
Úhel nastavení κ | 45 stupeň | |
Použití | Podélné soustružení vnější; Čelní soustružení; Podélné soustružení vnější | |
Druh produktu | Soustružnický držák |
Katalogové číslo | 255798 32/12 | |
EAN / GTIN | 4045197799159 | |
Číslo výrobce | 255798 32/12 |