{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Velikost stopky | 25 mm | |
Způsob použití | levý | |
Norma | DIN ISO 5610 | |
ISO kód držáku | PCLNL 2525M16; PDJNL 2525M15; | |
Vhodná vyměnitelná břitová destička | CN.. 1606..; DN.. 1506.. | |
Funkční šířka L4 | 32 mm | |
Délka hlavy L1 | 33 mm | |
Celková délka L | 150 mm | |
Náhradní díl | 259981 9 | |
Použití | Čelní soustružení; Podélné soustružení vnější | |
Druh produktu | Soustružnický držák |
Katalogové číslo | 255121 25 | |
EAN / GTIN | 4062406384630 | |
Číslo výrobce | 255121 25 |