{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Velikost stopky | 20 mm | |
Způsob použití | levý | |
Norma | DIN ISO 5610; Výrobní norma | |
ISO kód držáku | PCLNL 2020K12; PDJNL 2020K11; | |
Vhodná vyměnitelná břitová destička | CN.. 1204..; DN.. 1104.. | |
Funkční šířka L4 | 25 mm | |
Délka hlavy L1 | 28 mm | |
Celková délka L | 125 mm | |
Náhradní díl | 259981 8 | |
Použití | Čelní soustružení; Podélné soustružení vnější | |
Druh produktu | Soustružnický držák |
Katalogové číslo | 255121 20 | |
EAN / GTIN | 4062406384623 | |
Číslo výrobce | 255121 20 |