{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Velikost stopky | 16 mm | |
Způsob použití | levý | |
Norma | Výrobní norma | |
ISO kód držáku | PCLNL 1616H09; PDJNL 1616H11; | |
Vhodná vyměnitelná břitová destička | CN.. 09T3..; DN.. 1104.. | |
Funkční šířka L4 | 20 mm | |
Délka hlavy L1 | 22 mm; 25 mm | |
Celková délka L | 100 mm | |
Náhradní díl | 259981 7 | |
Použití | Čelní soustružení; Podélné soustružení vnější | |
Druh produktu | Soustružnický držák |
Katalogové číslo | 255121 16 | |
EAN / GTIN | 4062406384616 | |
Číslo výrobce | 255121 16 |