VNMG 160404 IC8150

Artiklové číslo: 251790 IC8150
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
  • Minimální množství pro objednání 10 ks
  • K objednání po násobcích: 10 ks
na poptávku
Ihned k dodání
10 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za kus bez DPH

Přidat na seznam artiklů

    Sdílet tento produkt

    nebo zkopírovat tento odkaz

    Údaje o výrobku

    Technické údaje

    ISO kód vyměnitelné břitové destičky VNMG 160404
    Rohový rádius 0,4 mm
    Typ IC8150
    Řezný materiál TK
    Hlavní způsob použití P
    Podmínky řezu kontinuální
    Lamač třísek F3P
    Hloubka řezu ap 0,4 mm - 2,5 mm
    Posuv f 0,08 mm/ot. - 0,24 mm/ot.
    Řezná rychlost vc hlavní použití 180 m/min - 400 m/min
    Počet výměn/řezání 4
    Přiřazení dokončování / hrubování dokončování
    Označení výrobce VNMG 160404-F3P IC8150
    Druh produktu Vyměnitelná břitová destička pro soustružení

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 251790 IC8150
    EAN / GTIN 7291075326086
    Číslo výrobce 5560582

    Popis

    Poznámka:

    Minimální množství k objednání odpovídá balení nebo jeho násobkům.

    Ke stažení & dokumenty

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku