{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
ISO kód vyměnitelné břitové destičky | VNMG 160404 | |
Rohový rádius | 0,4 mm | |
Typ | IC6015 | |
Řezný materiál | TK | |
Hlavní způsob použití | M | |
Podmínky řezu | kontinuální | |
Lamač třísek | F3M | |
Hloubka řezu ap | 0,1 mm - 1,5 mm | |
Posuv f | 0,05 mm/ot. - 0,3 mm/ot. | |
Řezná rychlost vc hlavní použití | 140 m/min - 300 m/min | |
Počet výměn/řezání | 4 | |
Přiřazení dokončování / hrubování | dokončování | |
Označení výrobce | VNMG 160404-F3M IC6015 | |
Druh produktu | Vyměnitelná břitová destička pro soustružení |
Katalogové číslo | 251790 IC6015 | |
EAN / GTIN | 7291075350876 | |
Číslo výrobce | 5567877 |
Tento artikl |
Doporučení |
|
---|---|---|
VNMG 160404, Typ: IC6015
na poptávku
Ihned k dodání
40 ks okamžitě k dodání
666,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
648 ks okamžitě k dodání
od
1
ks
362,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
od
10
ks
301,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Rohový rádius | 0,4 mm | 0,4 mm |
ISO kód vyměnitelné břitové destičky | VNMG 160404 | VNMG 160404 |
Řezný materiál | TK | TK |
Lamač třísek | F3M | VS |
Posuv f | 0,05 mm/ot. - 0,3 mm/ot. | 0,05 mm/ot. - 0,4 mm/ot. |
Hlavní způsob použití | M | M |
Řezná rychlost vc hlavní použití | 140 m/min - 300 m/min | 90 m/min - 290 m/min |