{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
ISO kód vyměnitelné břitové destičky | VNMG 160404 | |
Rohový rádius | 0,4 mm | |
Typ | IC8250 | |
Řezný materiál | TK | |
Hlavní způsob použití | P | |
Podmínky řezu | lehce přerušovaný | |
Lamač třísek | F3P | |
Hloubka řezu ap | 0,4 mm - 2,5 mm | |
Posuv f | 0,08 mm/ot. - 0,24 mm/ot. | |
Řezná rychlost vc hlavní použití | 150 m/min - 380 m/min | |
Počet výměn/řezání | 4 | |
Přiřazení dokončování / hrubování | dokončování | |
Označení výrobce | VNMG 160404-F3P IC8250 | |
Druh produktu | Vyměnitelná břitová destička pro soustružení |
Katalogové číslo | 251790 IC8250 | |
EAN / GTIN | 7291075326093 | |
Číslo výrobce | 5560583 |
Tento artikl |
Doporučení |
||
---|---|---|---|
VNMG 160404, Typ: IC8250
na poptávku
Ihned k dodání
20 ks okamžitě k dodání
666,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
495 ks okamžitě k dodání
od
1
ks
362,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
od
10
ks
301,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
1 067 ks okamžitě k dodání
229,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
ISO kód vyměnitelné břitové destičky | VNMG 160404 | VNMG 160404 | VNMG 160404 |
Přiřazení dokončování / hrubování | dokončování | dokončování | hrubování-dokončování |
Řezný materiál | TK | TK | TK |
Hloubka řezu ap | 0,4 mm - 2,5 mm | 0,3 mm - 2 mm | 0,5 mm - 2 mm |
Hlavní způsob použití | P | P | P |
Řezná rychlost vc hlavní použití | 150 m/min - 380 m/min | 150 m/min - 400 m/min | 120 m/min - 330 m/min |
Druh produktu | Vyměnitelná břitová destička pro soustružení | Vyměnitelná břitová destička pro soustružení | Vyměnitelná břitová destička pro soustružení |