TNMG 160408, Typ: PR005S

Artiklové číslo: 251583 PR005S
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
  • Minimální množství pro objednání 10 ks
  • K objednání po násobcích: 10 ks
na poptávku
Ihned k dodání
31 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za kus bez DPH

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

ISO kód vyměnitelné břitové destičky TNMG 160408
Rohový rádius 0,8 mm
Typ PR005S
Řezný materiál TK
Hlavní způsob použití S
Podmínky řezu kontinuální
Lamač třísek MU
Hloubka řezu ap 0,5 mm - 3,5 mm
Posuv f 0,05 mm/ot. - 0,15 mm/ot.
Řezná rychlost vc hlavní použití 30 m/min - 90 m/min
Povlak Megacoat Hard
Počet výměn/řezání 6
Přiřazení dokončování / hrubování hrubování-dokončování
Druh produktu Vyměnitelná břitová destička pro soustružení

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 251583 PR005S
EAN / GTIN 4960664836758
Číslo výrobce TLH06286

Aplikační tabulka

kontinuální
 
mokré max.
 

Ke stažení & dokumenty

Porovnejte s podobnými produkty

Tento artikl


Doporučení


TNMG 160408, Typ: PR005S

TNMG 160408, Typ: PR005S

na poptávku
Ihned k dodání
31 ks okamžitě k dodání
272,00  CZK
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
639 ks okamžitě k dodání
od 1  ks
317,00  CZK
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
od 10  ks
264,00  CZK
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Počet výměn/řezání 6 6
Rohový rádius 0,8 mm 0,8 mm
ISO kód vyměnitelné břitové destičky TNMG 160408 TNMG 160408
Přiřazení dokončování / hrubování hrubování-dokončování dokončování
Řezný materiál TK TK
Podmínky řezu kontinuální kontinuální
Druh produktu Vyměnitelná břitová destička pro soustružení Vyměnitelná břitová destička pro soustružení

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku