{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
ISO kód vyměnitelné břitové destičky | TNMG 160408 | |
Rohový rádius | 0,8 mm | |
Typ | CA6525 | |
Řezný materiál | TK | |
Hlavní způsob použití | M | |
Podmínky řezu | lehce přerušovaný | |
Lamač třísek | MS | |
Hloubka řezu ap | 0,8 mm - 4 mm | |
Posuv f | 0,1 mm/ot. - 0,35 mm/ot. | |
Řezná rychlost vc hlavní použití | 60 m/min - 220 m/min | |
Počet výměn/řezání | 6 | |
Přiřazení dokončování / hrubování | hrubování-dokončování | |
Druh produktu | Vyměnitelná břitová destička pro soustružení |
Katalogové číslo | 251583 CA6525 | |
EAN / GTIN | 4960664472079 | |
Číslo výrobce | TJV06282 |
Tento artikl |
Doporučení |
|||
---|---|---|---|---|
TNMG 160408, Typ: CA6525
na poptávku
Ihned k dodání
269 ks okamžitě k dodání
272,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
85 ks okamžitě k dodání
2019,00 CZK
|
na poptávku
Ihned k dodání
675 ks okamžitě k dodání
od
1
ks
311,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
od
10
ks
259,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
1 009 ks okamžitě k dodání
204,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
ISO kód vyměnitelné břitové destičky | TNMG 160408 | TNMG 160408 | TNMG 160408 | TNMG 160408 |
Řezný materiál | TK | TK | TK | TK |
Podmínky řezu | lehce přerušovaný | lehce přerušovaný | lehce přerušovaný | lehce přerušovaný |
Hloubka řezu ap | 0,8 mm - 4 mm | 1 mm - 6 mm | 0,5 mm - 5 mm | 0,5 mm - 5 mm |
Typ | CA6525 | HBX130 | HB7140-1 | HBT130 |
Řezná rychlost vc hlavní použití | 60 m/min - 220 m/min | 60 m/min - 200 m/min | 60 m/min - 230 m/min | 50 m/min - 200 m/min |
Druh produktu | Vyměnitelná břitová destička pro soustružení | Vyměnitelná břitová destička pro soustružení | Vyměnitelná břitová destička pro soustružení | Vyměnitelná břitová destička pro soustružení |