{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
ISO kód vyměnitelné břitové destičky | TNMG 160408 | |
Rohový rádius | 0,8 mm | |
Typ | PDL010 | |
Řezný materiál | TK | |
Hlavní způsob použití | N | |
Podmínky řezu | lehce přerušovaný | |
Lamač třísek | AH | |
Hloubka řezu ap | 1 mm - 3,5 mm | |
Posuv f | 0,1 mm/ot. - 0,4 mm/ot. | |
Řezná rychlost vc hlavní použití | 200 m/min - 600 m/min | |
Povlak | S povlakem | |
Počet výměn/řezání | 6 | |
Přiřazení dokončování / hrubování | dokončování | |
Druh produktu | Vyměnitelná břitová destička pro soustružení |
Katalogové číslo | 251583 PDL010 | |
EAN / GTIN | 4960664848645 |