Vyvrtávací tyč ocel 40/22 mm

Artiklové číslo: 251416 40/22
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
7 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

⌀ stopky / velikost destičky (mm) Cena za kus bez DPH
  • Hloubka vnitřního soustružení do: 3×D
  • Norma: DIN 8024
  • Vnitřní chlazení: ano

Přidat na seznam artiklů

    Sdílet tento produkt

    nebo zkopírovat tento odkaz

    Údaje o výrobku

    Technické údaje

    ⌀ stopky Ds 40 mm
    Velikost destiček 22 mm
    Způsob použití pravý
    Hloubka vnitřního soustružení do 3×D
    Norma DIN 8024
    Vnitřní chlazení ano
    ISO kód držáku A40T PTFNR/L 22
    Úhel nastavení κ 90 stupeň
    Vhodná vyměnitelná břitová destička TN.. 2204..
    ⌀ minimálního předvrtání Dmin 50 mm
    Středové přesazení L3 27 mm
    Upínací výška L2 38,5 mm
    Celková délka L 300 mm
    Podložka 259031 10
    Lomená páka 259015 2
    Šroubek klínku 259018 2
    Sada pružin 259044 2
    Sada pružinových kolíků 259047 2
    Použití podélné soustružení, vnitřní
    Druh produktu vyvrtávací tyč

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 251416 40/22
    EAN / GTIN 4045197868305
    Číslo výrobce 251416 40/22

    Ke stažení & dokumenty

    Vhodné produkty

    Náhradní díly

    Břitové destičky

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku