TNMG 220408 CA510

Artiklové číslo: 251587 CA510
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
  • Minimální množství pro objednání 10 ks
  • K objednání po násobcích: 10 ks
na poptávku
Ihned k dodání
94 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za kus bez DPH

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

ISO kód vyměnitelné břitové destičky TNMG 220408
Rohový rádius 0,8 mm
Typ CA510
Řezný materiál TK
Hlavní způsob použití P
Podmínky řezu kontinuální
Lamač třísek PS
Hloubka řezu ap 1 mm - 4,5 mm
Posuv f 0,15 mm/ot. - 0,6 mm/ot.
Řezná rychlost vc hlavní použití 80 m/min - 450 m/min
Počet výměn/řezání 6
Přiřazení dokončování / hrubování hrubování-dokončování
Druh produktu Vyměnitelná břitová destička pro soustružení

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 251587 CA510
EAN / GTIN 4960664699438
Číslo výrobce TAA06421

Aplikační tabulka

Ocel < 500 N/mm²
P
Ocel < 750 N/mm²
P
Ocel < 900 N/mm
P
Ocel < 1100 N/mm²
P
Ocel < 1400 N/mm
P
kontinuální
 
mokré max.
 

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku