{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Velikost stopky | 25 mm | |
Velikost destiček | 22 mm | |
Způsob použití | levý | |
Norma | Výrobní norma | |
Vnitřní chlazení | ne | |
ISO kód držáku | MTJNR/L 2525M22 | |
Vhodná vyměnitelná břitová destička | TN.. 2204.. | |
Funkční šířka L4 | 32 mm | |
Délka hlavy L1 | 36 mm | |
Celková délka L | 150 mm | |
Sada šroubů | 259023 2 | |
Podložka | 259031 33 | |
Upínka | 259038 13 | |
Kolík | 259049 2 | |
Úhel nastavení κ | 93 stupeň | |
Použití | Čelní soustružení; Podélné soustružení vnější | |
Druh produktu | Soustružnický držák |
Katalogové číslo | 251407 25/22 | |
EAN / GTIN | 4045197650948 | |
Číslo výrobce | 251407 25/22 |