{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Serie | Eco | |
Velikost stopky | 25 mm | |
Velikost destiček | 16 mm | |
Způsob použití | pravý | |
Vnitřní chlazení | ano | |
ISO kód držáku | MTJNR/L 2525X16 | |
Vhodná vyměnitelná břitová destička | TN.. 1604.. | |
Funkční šířka L4 | 32 mm | |
Délka hlavy L1 | 32 mm | |
Celková délka L | 103,5 mm | |
Sada šroubů | 259023 1 | |
Podložka | 259031 31 | |
Upínka | 259038 1 | |
Kolík | 259049 1 | |
Úhel nastavení κ | 93 stupeň | |
Použití | Čelní soustružení; Podélné soustružení vnější | |
Druh produktu | Soustružnický držák |
Katalogové číslo | 251402 25/16 | |
EAN / GTIN | 4045197657060 | |
Číslo výrobce | 251402 25/16 |