{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
ISO kód vyměnitelné břitové destičky | SNMX 120408 | |
Typ | HUX25 | |
Řezný materiál | TK | |
Hlavní způsob použití | P | |
Vedlejší použití | M | |
Podmínky řezu | kontinuální | |
Hloubka řezu ap | 1 mm - 4 mm | |
Posuv f | 0,1 mm/ot. - 0,2 mm/ot. | |
Řezná rychlost vc hlavní použití | 50 m/min - 120 m/min | |
Řezná rychlost vc vedlejší použití | 30 m/min - 80 m/min | |
Počet výměn/řezání | 8 | |
Druh produktu | Vyměnitelná břitová destička pro soustružení |
Katalogové číslo | 251399 1-4 | |
Číslo výrobce | 251399 1-4 |