Tento artikl již není součástí sortimentu. Pokud hledáte náhradu, podívejte se na odkazy nebo se na náš obraťte.

Alternativa k tomuto produktu:

SNMX 120408 1 mm

Artiklové číslo: 251399 1

Vyberte variantu a množství

Poloměr (mm) Cena za kus bez DPH

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

ISO kód vyměnitelné břitové destičky SNMX 120408
Typ HUX25
Řezný materiál TK
Hlavní způsob použití P
Vedlejší použití M
Podmínky řezu kontinuální
Hloubka řezu ap 1 mm - 4 mm
Posuv f 0,1 mm/ot. - 0,2 mm/ot.
Řezná rychlost vc hlavní použití 50 m/min - 120 m/min
Řezná rychlost vc vedlejší použití 30 m/min - 80 m/min
Počet výměn/řezání 8
Druh produktu Vyměnitelná břitová destička pro soustružení

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 251399 1
Číslo výrobce 251399 1

Aplikační tabulka

Uni
 

Popis

Vhodné pro:

Upínací držák PSSN. Například soustružnický držák č. 251102; 251103; 251112; 251113.

Poznámka:

Při použití vyměnitelných destiček s rádiusem ≥ 3 mm je nutné upravit usazení destičky.

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku