{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
ISO kód vyměnitelné břitové destičky | SNMG 190612 | |
Rohový rádius | 1,2 mm | |
Typ | CA025P | |
Řezný materiál | TK | |
Hlavní způsob použití | P | |
Podmínky řezu | lehce přerušovaný | |
Lamač třísek | PH | |
Hloubka řezu ap | 1 mm - 10 mm | |
Posuv f | 0,25 mm/ot. - 0,8 mm/ot. | |
Řezná rychlost vc hlavní použití | 70 m/min - 420 m/min | |
Povlak | CVD | |
Počet výměn/řezání | 8 | |
Přiřazení dokončování / hrubování | hrubování | |
Druh produktu | Vyměnitelná břitová destička pro soustružení |
Katalogové číslo | 251368 CA025P | |
EAN / GTIN | 4960664864836 | |
Číslo výrobce | TMH00243 |
Tento artikl |
Doporučení |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() SNMG 190612 CA025P
na poptávku
Ihned k dodání
8 ks okamžitě k dodání
|
na poptávku
Ihned k dodání
159 ks okamžitě k dodání
od
1
ks
317,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
od
10
ks
264,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
72 ks okamžitě k dodání
od
1
ks
317,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
od
10
ks
264,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Přiřazení dokončování / hrubování | hrubování | hrubování-dokončování | hrubování-dokončování |
Podmínky řezu | lehce přerušovaný | lehce přerušovaný | lehce přerušovaný |
Hloubka řezu ap | 1 ;10 | 0,4 ;6,5 | 0,4 ;6,5 |
Typ | CA025P | HB7210-1 | HB7210-1 |
Hlavní způsob použití | P | K | K |
Řezná rychlost vc hlavní použití | 70 ;420 | 100 ;450 | 100 ;450 |
Druh produktu | Vyměnitelná břitová destička pro soustružení | Vyměnitelná břitová destička pro soustružení | Vyměnitelná břitová destička pro soustružení |