{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
ISO kód vyměnitelné břitové destičky | SNMG 190612 | |
Rohový rádius | 1,2 mm | |
Typ | CA125P | |
Řezný materiál | TK | |
Hlavní způsob použití | P | |
Podmínky řezu | lehce přerušovaný | |
Lamač třísek | PH | |
Hloubka řezu ap | 1 mm - 11 mm | |
Posuv f | 0,3 mm/ot. - 1 mm/ot. | |
Řezná rychlost vc hlavní použití | 140 m/min - 330 m/min | |
Počet výměn/řezání | 8 | |
Přiřazení dokončování / hrubování | Hrubování | |
Druh produktu | Vyměnitelná břitová destička pro soustružení |
Katalogové číslo | 251368 CA125P | |
EAN / GTIN | 4960664015658 |