{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
ISO kód vyměnitelné břitové destičky | SNMA 120412 | |
Rohový rádius | 1,2 mm | |
Typ | HB7210-1 | |
Řezný materiál | TK | |
Hlavní způsob použití | K | |
Podmínky řezu | lehce přerušovaný | |
Hloubka řezu ap | 0,4 mm - 6,5 mm | |
Posuv f | 0,3 mm/ot. - 0,7 mm/ot. | |
Řezná rychlost vc hlavní použití | 100 m/min - 450 m/min | |
Povlak | TiCN | |
Počet výměn/řezání | 8 | |
Přiřazení dokončování / hrubování | hrubování-dokončování | |
Druh produktu | Vyměnitelná břitová destička pro soustružení |
Katalogové číslo | 251228 HB7210-1 | |
EAN / GTIN | 4062406059071 | |
Číslo výrobce | 251228 HB7210-1 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
![]() ![]() SNMA 120412 HB7210-1
na poptávku
Ihned k dodání
72 ks okamžitě k dodání
od
1
ks
323,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
od
10
ks
269,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
169 ks okamžitě k dodání
od
1
ks
323,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
od
10
ks
269,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Počet výměn/řezání | 8 | 8 |
Rohový rádius | 1,2 | 0,8 |
Řezný materiál | TK | TK |
Podmínky řezu | lehce přerušovaný | lehce přerušovaný |
Hloubka řezu ap | 0,4 ;6,5 | 0,4 ;6,5 |
Posuv f | 0,3 ;0,7 | 0,3 ;0,7 |
Hlavní způsob použití | K | K |