{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
ISO kód vyměnitelné břitové destičky | SNMG 120408 | |
Rohový rádius | 0,8 mm | |
Typ | HB7140-1 | |
Řezný materiál | TK | |
Hlavní způsob použití | M | |
Podmínky řezu | lehce přerušovaný | |
Lamač třísek | VG | |
Hloubka řezu ap | 1,5 mm - 9 mm | |
Posuv f | 0,25 mm/ot. - 0,8 mm/ot. | |
Řezná rychlost vc hlavní použití | 50 m/min - 210 m/min | |
Počet výměn/řezání | 8 | |
Přiřazení dokončování / hrubování | hrubování | |
Druh produktu | Vyměnitelná břitová destička pro soustružení |
Katalogové číslo | 251324 HB7140-1 | |
EAN / GTIN | 4045197820662 | |
Číslo výrobce | 251324 HB7140-1 |
Tento artikl |
Doporučení |
|||
---|---|---|---|---|
SNMG 120408, Typ: HB7140-1
na poptávku
Ihned k dodání
427 ks okamžitě k dodání
od
1
ks
311,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
od
10
ks
259,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
361 ks okamžitě k dodání
od
1
ks
317,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
od
10
ks
264,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
726 ks okamžitě k dodání
166,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
297 ks okamžitě k dodání
166,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
ISO kód vyměnitelné břitové destičky | SNMG 120408 | SNMG 120408 | SNMG 120404 | SNMG 120404 |
Řezný materiál | TK | TK | TK | TK |
Podmínky řezu | lehce přerušovaný | lehce přerušovaný | lehce přerušovaný | lehce přerušovaný |
Hloubka řezu ap | 1,5 mm - 9 mm | 1,5 mm - 9 mm | 2 mm - 6 mm | 1,8 mm - 6 mm |
Lamač třísek | VG | SG | MR | PR |
Hlavní způsob použití | M | P | M | P |
Řezná rychlost vc hlavní použití | 50 m/min - 210 m/min | 100 m/min - 300 m/min | 40 m/min - 180 m/min | 80 m/min - 260 m/min |