{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
ISO kód vyměnitelné břitové destičky | SNMG 120404 | |
Rohový rádius | 0,8 mm | |
Typ | HBT130 | |
Řezný materiál | TK | |
Hlavní způsob použití | M | |
Podmínky řezu | lehce přerušovaný | |
Lamač třísek | MR | |
Hloubka řezu ap | 2 mm - 6 mm | |
Posuv f | 0,15 mm/ot. - 0,55 mm/ot. | |
Řezná rychlost vc hlavní použití | 40 m/min - 180 m/min | |
Povlak | TiCN | |
Počet výměn/řezání | 8 | |
Přiřazení dokončování / hrubování | dokončování | |
Druh produktu | Vyměnitelná břitová destička pro soustružení |
Katalogové číslo | 251396 HBT130 | |
EAN / GTIN | 4062406256616 | |
Číslo výrobce | 251396 HBT130 |