{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
ISO kód vyměnitelné břitové destičky | SNMG 120408 | |
Rohový rádius | 0,8 mm | |
Typ | HB7120-1 | |
Řezný materiál | TK | |
Hlavní způsob použití | M | |
Podmínky řezu | kontinuální | |
Lamač třísek | VG | |
Hloubka řezu ap | 1,5 mm - 9 mm | |
Posuv f | 0,25 mm/ot. - 0,8 mm/ot. | |
Řezná rychlost vc hlavní použití | 70 m/min - 240 m/min | |
Počet výměn/řezání | 8 | |
Přiřazení dokončování / hrubování | hrubování | |
Druh produktu | Vyměnitelná břitová destička pro soustružení |
Katalogové číslo | 251324 HB7120-1 | |
EAN / GTIN | 4045197819970 | |
Číslo výrobce | 251324 HB7120-1 |