Soustružnický držák 25/12 mm

Artiklové číslo: 251106 25/12
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
12 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Velikost stopky / destičky (mm) Cena za kus bez DPH
  • Norma: DIN ISO 5610
  • Vnitřní chlazení: ne

Přidat na seznam artiklů

    Sdílet tento produkt

    nebo zkopírovat tento odkaz

    Údaje o výrobku

    Technické údaje

    Velikost stopky 25 mm
    Velikost destiček 12 mm
    Způsob použití pravá
    Norma DIN ISO 5610
    Vnitřní chlazení ne
    ISO kód držáku PSBNR/L 2525M12
    Vhodná vyměnitelná břitová destička SN.. 1204..
    Funkční šířka L4 22 mm
    Délka hlavy L1 29 mm
    Celková délka L 150 mm
    Podložka 259031 20
    Lomená páka 259015 2
    Šroubek klínku 259018 2
    Sada pružin 259044 2
    Sada pružinových kolíků 259047 2
    Úhel nastavení κ 75 stupeň
    Použití Podélné soustružení vnější; Čelní soustružení; Podélné soustružení vnější
    Druh produktu Soustružnický držák

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 251106 25/12
    EAN / GTIN 4045197861931
    Číslo výrobce 251106 25/12

    Ke stažení & dokumenty

    Vhodné produkty

    Náhradní díly

    Břitové destičky

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku