{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
ISO kód vyměnitelné břitové destičky | SNMG 120408 | |
Rohový rádius | 0,8 mm | |
Typ | HBT130 | |
Řezný materiál | TK | |
Hlavní způsob použití | M | |
Podmínky řezu | lehce přerušovaný | |
Lamač třísek | MM | |
Hloubka řezu ap | 0,5 mm - 5 mm | |
Posuv f | 0,12 mm/ot. - 0,45 mm/ot. | |
Řezná rychlost vc hlavní použití | 50 m/min - 200 m/min | |
Povlak | TiCN | |
Počet výměn/řezání | 8 | |
Přiřazení dokončování / hrubování | hrubování-dokončování | |
Druh produktu | Vyměnitelná břitová destička pro soustružení |
Katalogové číslo | 251267 HBT130 | |
EAN / GTIN | 4062406256593 | |
Číslo výrobce | 251267 HBT130 |
Tento artikl |
Doporučení |
|||
---|---|---|---|---|
SNMG 120408, Typ: HBT130
na poptávku
Ihned k dodání
280 ks okamžitě k dodání
166,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
671 ks okamžitě k dodání
od
1
ks
311,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
od
10
ks
259,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
331 ks okamžitě k dodání
od
1
ks
474,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
od
10
ks
395,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
283 ks okamžitě k dodání
od
1
ks
317,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
od
10
ks
264,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Rohový rádius | 0,8 mm | 0,8 mm | 0,8 mm | 0,8 mm |
ISO kód vyměnitelné břitové destičky | SNMG 120408 | SNMG 120408 | SNMG 150608 | SNMG 120408 |
Podmínky řezu | lehce přerušovaný | lehce přerušovaný | lehce přerušovaný | lehce přerušovaný |
Hloubka řezu ap | 0,5 mm - 5 mm | 0,5 mm - 4 mm | 0,5 mm - 4 mm | 0,5 mm - 4 mm |
Typ | HBT130 | HB7140-1 | HB7140-1 | HB7130-2 |
Hlavní způsob použití | M | M | M | M |
Druh produktu | Vyměnitelná břitová destička pro soustružení | Vyměnitelná břitová destička pro soustružení | Vyměnitelná břitová destička pro soustružení | Vyměnitelná břitová destička pro soustružení |