CNMM 120412 CA025P

Artiklové číslo: 250492 CA025P
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
  • Minimální množství pro objednání 10 ks
  • K objednání po násobcích: 10 ks
na poptávku
Ihned k dodání
32 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za kus bez DPH

Přidat na seznam artiklů

    Sdílet tento produkt

    nebo zkopírovat tento odkaz

    Údaje o výrobku

    Technické údaje

    ISO kód vyměnitelné břitové destičky CNMM 120412
    Rohový rádius 1,2 mm
    Typ CA025P
    Řezný materiál TK
    Povlak CVD
    Hlavní způsob použití P
    Podmínky řezu lehce přerušovaný
    Lamač třísek PX
    Hloubka řezu ap 1 mm - 11 mm
    Posuv f 0,25 mm/ot. - 0,9 mm/ot.
    Řezná rychlost vc hlavní použití 70 m/min - 420 m/min
    Počet výměn/řezání 4
    Přiřazení dokončování / hrubování dokončování
    Druh produktu Vyměnitelná břitová destička pro soustružení

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 250492 CA025P
    EAN / GTIN 4960664863754
    Číslo výrobce TMH00135

    Aplikační tabulka

    kontinuální
     
    nepravidelný
     

    Ke stažení & dokumenty

    Vhodné produkty

    Držáky nástrojů

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku