{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
ISO-Code Wendeschneidplatte | CNMM 120416 | |
Eckenradius | 1,6 mm | |
Sorte | HB7120-1 | |
Schneidstoff | HM | |
Hauptanwendung | M | |
Schnittbedingung | kontinuierlich | |
Spanbrecher | VR | |
Schnitttiefe ap | 2 mm - 8 mm | |
Vorschub f | 0,4 mm/U - 1,2 mm/U | |
Schnittgeschwindigkeit vc Hauptanwendung | 60 m/min - 210 m/min | |
Anzahl Wechsel/Schneiden | 4 | |
Schlicht/Schrupp-Zuordnung | Schruppen | |
Druh produktu | Vyměnitelná břitová destička pro soustružení |
Katalogové číslo | 250455 HB7120-1 | |
EAN / GTIN | 4045197928054 | |
Číslo výrobce | 250455 HB7120-1 |