{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
ISO kód vyměnitelné břitové destičky | CNMM 120412 | |
Rohový rádius | 1,2 mm | |
Typ | HB7140-1 | |
Řezný materiál | TK | |
Hlavní způsob použití | M | |
Podmínky řezu | lehce přerušovaný | |
Lamač třísek | VR | |
Hloubka řezu ap | 2 mm - 8 mm | |
Posuv f | 0,2 mm/ot. - 0,8 mm/ot. | |
Řezná rychlost vc hlavní použití | 40 m/min - 180 m/min | |
Počet výměn/řezání | 4 | |
Přiřazení dokončování / hrubování | hrubování | |
Druh produktu | Vyměnitelná břitová destička pro soustružení |
Katalogové číslo | 250453 HB7140-1 | |
EAN / GTIN | 4045197820402 | |
Číslo výrobce | 250453 HB7140-1 |