{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
ISO kód vyměnitelné břitové destičky | CNMG 120412 | |
Rohový rádius | 1,2 mm | |
Řezný materiál | HB7130-2 | |
Řezný materiál | TK | |
Hlavní způsob použití | M | |
Podmínky řezu | lehce přerušovaný | |
Lamač třísek | VG | |
Hloubka řezu ap | 1,5 mm - 6 mm | |
Posuv f | 0,25 mm/ot. - 0,6 mm/ot. | |
Řezná rychlost vc hlavní použití | 60 m/min - 220 m/min | |
Počet výměn/řezání | 4 | |
Přiřazení dokončování / hrubování | Hrubování | |
Druh produktu | Vyměnitelná břitová destička pro soustružení |
Katalogové číslo |
250324 HB7130-2
Kopírovat |
|
EAN / GTIN |
4062406749927
Kopírovat |
|
Číslo výrobce |
250324 HB7130-2
Kopírovat |
|
Výrobce | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |