Vyměnitelná břitová destička, hrubování CNMG 120412/50

Artiklové číslo: GG2574 120412/50
Nastavit cenu 50 ks (CZK 125,84 / 1 ks)
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
21 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Velikost / počet kusů Cena za kus bez DPH

Přidat na seznam artiklů

    Sdílet tento produkt

    nebo zkopírovat tento odkaz

    Údaje o výrobku

    Technické údaje

    Typ HB7130-2
    Lamač třísek VG
    Počet kusů 50
    Hloubka řezu ap 0,8 mm - 4,25 mm
    Posuv f 0,35 mm/ot. - 0,45 mm/ot.
    Řezná rychlost vc hlavní použití 90 mm/min - 170 mm/min
    Obsah 250324 HB7130-2
    ISO kód vyměnitelné břitové destičky CNMG120412
    Druh produktu Vyměnitelná břitová destička pro soustružení

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo GG2574 120412/50
    EAN / GTIN 4067263094067
    Číslo výrobce GG2574 120412/50

    Ke stažení & dokumenty

    Vhodné produkty

    Náhradní díly

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku