{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
ISO kód vyměnitelné břitové destičky | CNMG 120412 | |
Rohový rádius | 1,2 mm | |
Typ | HB7020 | |
Řezný materiál | TK | |
Hlavní způsob použití | P | |
Podmínky řezu | lehce přerušovaný | |
Lamač třísek | SG | |
Hloubka řezu ap | 1,5 mm - 8 mm | |
Posuv f | 0,25 mm/ot. - 0,6 mm/ot. | |
Řezná rychlost vc hlavní použití | 100 m/min - 300 m/min | |
Počet výměn/řezání | 4 | |
Přiřazení dokončování / hrubování | hrubování | |
Druh produktu | Vyměnitelná břitová destička pro soustružení |
Katalogové číslo | 250324 HB7020 | |
EAN / GTIN | 4045197711205 | |
Číslo výrobce | 250324 HB7020 |
Tento artikl |
Doporučení |
|
---|---|---|
CNMG 120412, Typ: HB7020
na poptávku
Ihned k dodání
2 519 ks okamžitě k dodání
od
1
ks
267,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
od
10
ks
223,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
1 560 ks okamžitě k dodání
166,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Rohový rádius | 1,2 mm | 1,2 mm |
Přiřazení dokončování / hrubování | hrubování | dokončování |
Řezný materiál | TK | TK |
Podmínky řezu | lehce přerušovaný | lehce přerušovaný |
Hloubka řezu ap | 1,5 mm - 8 mm | 1,8 mm - 6 mm |
Hlavní způsob použití | P | P |
Druh produktu | Vyměnitelná břitová destička pro soustružení | Vyměnitelná břitová destička pro soustružení |