{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
ISO kód vyměnitelné břitové destičky | CNMA 120408 | |
Rohový rádius | 0,8 mm | |
Typ | HB7210-1 | |
Řezný materiál | TK | |
Povlak | TiCN | |
Hlavní způsob použití | K | |
Podmínky řezu | lehce přerušovaný | |
Toleranz | M | |
Hloubka řezu ap | 0,4 mm - 6,5 mm | |
Posuv f | 0,3 mm/ot. - 0,7 mm/ot. | |
Řezná rychlost vc hlavní použití | 100 m/min - 450 m/min | |
Počet výměn/řezání | 4 | |
Přiřazení dokončování / hrubování | hrubování | |
Druh produktu | Vyměnitelná břitová destička pro soustružení |
Katalogové číslo | 250165 HB7210-1 | |
EAN / GTIN | 4062406058937 | |
Číslo výrobce | 250165 HB7210-1 |
Tento artikl |
Doporučení |
||||
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() CNMA 120408 HB7210-1
na poptávku
Ihned k dodání
87 ks okamžitě k dodání
od
1
ks
267,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
od
10
ks
223,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
9 ks okamžitě k dodání
3245,00 CZK
|
na poptávku
Ihned k dodání
405 ks okamžitě k dodání
od
1
ks
483,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
od
10
ks
403,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
689 ks okamžitě k dodání
od
1
ks
299,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
od
10
ks
249,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Není dostupné
0 ks okamžitě k dodání
237,00 CZK
63,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Rohový rádius | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 |
ISO kód vyměnitelné břitové destičky | CNMA 120408 | CNMG 160608 | DNMG 150608 | CNMG 120408 | CNMG 120408 |
Přiřazení dokončování / hrubování | hrubování | hrubování-dokončování | hrubování-dokončování | hrubování | hrubování |
Řezný materiál | TK | TK | TK | TK | TK |
Hloubka řezu ap | 0,4 ;6,5 | 1 ;6,5 | 0,5 ;4 | 0,5 ;4 | 0,2 ;4 |
Posuv f | 0,3 ;0,7 | 0,05 ;0,5 | 0,3 ;0,45 | 0,3 ;0,45 | 0,05 ;0,8 |
Řezná rychlost vc hlavní použití | 100 ;450 | 80 ;300 | 120 ;350 | 120 ;350 | 50 ;250 |