CNMG 120408 SW05

Artiklové číslo: 250104 SW05
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
  • Minimální množství pro objednání 10 ks
  • K objednání po násobcích: 10 ks
na poptávku
Ihned k dodání
72 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za kus bez DPH

Přidat na seznam artiklů

    Sdílet tento produkt

    nebo zkopírovat tento odkaz

    Údaje o výrobku

    Technické údaje

    ISO kód vyměnitelné břitové destičky CNMG 120408
    Rohový rádius 0,8 mm
    Typ SW05
    Řezný materiál TK
    Hlavní způsob použití Ti
    Podmínky řezu kontinuální
    Lamač třísek MQ
    Hloubka řezu ap 0,2 mm - 1 mm
    Posuv f 0,05 mm/ot. - 0,3 mm/ot.
    Řezná rychlost vc hlavní použití 50 m/min - 140 m/min
    Počet výměn/řezání 4
    Přiřazení dokončování / hrubování dokončování
    Druh produktu Vyměnitelná břitová destička pro soustružení

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 250104 SW05
    EAN / GTIN 4960664629534
    Číslo výrobce TWH00917

    Aplikační tabulka

    Ti > 850 N/mm²
    S
    kontinuální
     
    mokré max.
     

    Ke stažení & dokumenty

    Vhodné produkty

    Držáky nástrojů

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku