HFHL 25.4-100-6T32 Integrální držáky nástrojů pro vnější čelní opracování

Artiklové číslo: 2500329
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
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
Řada HELIFACE
Druh produktu Soustružnický držák

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 2500329
EAN / GTIN 7291075092295
Číslo výrobce 2500329
L-číslo L23920 324

Popis

Popis:

Držáky s vyměnitelnými břitovými destičkami, hloubka řezu maximální (CDX) 1,26″, šířka řezu (CW) 0,236″, celková délka (OAL) 6″

Charakteristika:

  • Maximální vnejší prumer axiální drážky (DAXX): 7.09″
  • Minimální vnejší prumer axiální drážky (DAXN): 3.94″
  • Maximální hloubka rezu (CDX): 1.26″
  • Smer rezu : Levá ruka
  • Šírka rezu (CW): 0.236″
  • Funkcní šírka (WF): 1.05″
  • Délka hlavy (LH): 2″
  • Celková délka (OAL): 6″
  • Výška dríku (H): 1″
  • Šírka stopky (B): 1″

Vhodné produkty

Ze stejné série "HELIFACE" Zobrazit všechny

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku