{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Typ | B06 | |
Řezný materiál | HSS Co 10 | |
Hloubka vrtání | 60 mm | |
Pro stoupání do | 3 mm | |
Pro otvory od ⌀ | 14 mm | |
Celková délka | 95 mm | |
⌀ stopky | 10 mm | |
Druh produktu | Řezná vložka pro soustružení |
Katalogové číslo | 240084 B06 | |
EAN / GTIN | 4047109017054 | |
Číslo výrobce | H15 21460.93 |