Nůž KOMET® na vnitřní pravý závit typ 60° (metrický), Typ: B01

Artiklové číslo: 240084 B01
Price per 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Ihned k dodání
9 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za kus bez DPH

Dostupnost

  • Řezný materiál: HSS Co 10

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Typ B01
Řezný materiál HSS Co 10
Hloubka vrtání 16 mm
Pro stoupání do 1 mm
Pro otvory od ⌀ 3 mm
Celková délka 60 mm
⌀ stopky 8 mm
Druh produktu Řezná vložka pro soustružení

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 240084 B01
EAN / GTIN 4047109016859
Číslo výrobce H15 21410.93
Výrobce Ceratizit Besigheim GmbH, Zeppelinstraße 3, 74354 BESIGHEIM, Deutschland, www.kometgroup.com

Popis

Provedení:

Mikroskopicky kontrolovaný, přesný profil břitů. Cenově výhodné díky několikanásobnému dobrušování u čela.
Velikosti s dodatečným označením L = prodloužená stopka.

Řezný materiál:

HSS/Co10 pro obtížně obrobitelné materiály.

Poznámka:

Vhodný držák vyvrtávacího nože viz č. 240070 a č. 240072.

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku