{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Typ | B05L | |
Řezný materiál | HSS Co 10 | |
Hloubka vrtání | 80 mm | |
Pro stoupání do | 2 mm | |
Pro otvory od ⌀ | 12 mm | |
Celková délka | 125 mm | |
⌀ stopky | 8 mm | |
Druh produktu | Řezná vložka pro soustružení |
Katalogové číslo | 240084 B05L | |
EAN / GTIN | 4047109018013 | |
Číslo výrobce | H15 23450.93 |