PCHLS 19-24 Držák nástrojů pro 5břité břitové destičky pro zapichování, drážkování a upichování na vysokých ramenech

Artiklové číslo: 2398793
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
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
Řada PENTACUT
Druh produktu Soustružnický držák

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 2398793
EAN / GTIN 7291075215298
Číslo výrobce 2398793
L-číslo L23920 3170

Popis

Popis:

  • Držák upínacího nástroje
  • Šířka řezu max (CWX): 0,189″
  • Šířka řezu min (CWN): 0,031″
  • Celková výška (OAH): 1″
  • Celková délka (OAL): 4,72″

Charakteristika:

  • Smer rezu : Left Hand
  • Maximální šírka rezu (CWX): 0.189″
  • Minimální šírka rezu (CWN): 0.031″
  • Délka hlavy (LH): 0.77″
  • Celková výška (OAH): 1″
  • Celková délka (OAL): 4.72″
  • Výška dríku (H): 3/4″
  • Šírka stopky (B): 3/4″

Vhodné produkty

Ze stejné série "PENTACUT" Zobrazit všechny

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku