{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Řada | TopCut | |
Rozsah ⌀ | 21,201 mm - 22,200 mm | |
Povlak | TiAlN | |
Řezný materiál | TK | |
Norma | Výrobní norma | |
Tolerance vrtání | H7 | |
Použití při způsobu vrtání | Při slepém a průchozím otvoru | |
Strategie obrábění | HPC | |
Vnitřní chlazení | ano | |
Semi-standardní | ano | |
Velikost upínání | 16 mm | |
Délka břitu l1 | 14 mm | |
Délka hlavy l | 26 mm | |
Počet břitů Z | 8 | |
Vhodné upínání | GARANT TopCut | |
Tolerance s možností konfigurace | A; B; C; CD; D; E; EF; F; FG; G; H; I; J; JS; K; L; M; N; O; P; Q; R; S; T; U; V; W; X; U; Z; ZA; ZB; ZC | |
Kvalita s možností konfigurace | 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13 | |
Druh produktu | Obráběcí vložka pro vystružování |
Katalogové číslo | 239725 21,201-X | |
EAN / GTIN | 4062406606404 | |
Číslo výrobce | 239725 21,201-X |