DGFHR 26B-3D50L Zesílené adaptéry se šroubovým upínáním pro břitové destičky

Artiklové číslo: 2395969
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Dostupné za 1 – 3 pracovních dnů
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
Řada DO-GRIP Twisted 2-Sided
Druh produktu Soustružnický držák

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 2395969
EAN / GTIN 7291075144253
Číslo výrobce 2395969
L-číslo L23920 1811

Popis

Popis:

Upínací nástroj, hloubka řezu, max. (CDX) 18 mm, šířka řezu max. (CWX) 3,18 mm, šířka řezu min. (CWN) 3 mm, celková výška (OAH) 31,5 mm, celková délka (OAL) 110 mm.

Charakteristika:

  • Šírka telesa (WB) 2.4 mm
  • Šírka telesa_2 (WB_2) 8 mm
  • Maximální hloubka rezu (CDX) 18 mm
  • Smer rezu Pravá ruka
  • Maximální šírka rezu (CWX) 3.18 mm
  • Minimální šírka rezu (CWN) 3 mm
  • Funkcní délka (LF) 110 mm
  • Celková výška (OAH) 31.5 mm
  • Celková délka (OAL) 110 mm
  • Maximální prumer delení obrobku (CUTDIA) 50 mm

Vhodné produkty

Ze stejné série "DO-GRIP Twisted 2-Sided" Zobrazit všechny

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku