DGFH 32-4-JHP Planžeta pro upichování a zapichování s cíleným přívodem chladicí kapaliny pro řezné destičky DO-GRIP

Artiklové číslo: 2302770
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 3 pracovních dnů
{0} ks okamžitě k dodání
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Údaje o výrobku

Technické údaje

Řada DO-GRIP Twisted 2-Sided
Druh produktu Soustružnický držák

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 2302770
EAN / GTIN 7291075318906
Číslo výrobce 2302770
L-číslo L23920 5

Popis

Popis:

Držák dělicího nástroje, šířka řezu max (CWX) 4 mm, šířka řezu min. (CWN) 4 mm, celková délka (OAL) 152 mm

Charakteristika:

  • Šírka telesa (WB) 3.2 mm
  • Smer rezu Neutrální
  • Maximální šírka rezu (CWX) 4 mm
  • Minimální šírka rezu (CWN) 4 mm
  • Funkcní délka (LF) 152 mm
  • Pocet kapes pro britové desticky(NOP) 2
  • Celková délka (OAL) 152 mm
  • Maximální prumer delení obrobku (CUTDIA) 90 mm

Vhodné produkty

Břitové destičky

Ze stejné série "DO-GRIP Twisted 2-Sided" Zobrazit všechny

Servis & produktoví poradci

To by Vás mohlo také zajímat

Založit nové objednací číslo

Změnit objednací číslo

Prostřednictvím materiálových čísel můžete do e-shopu uložit svá interní čísla artiklů.

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Přidat na seznam artiklů

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku