DGTR 16B-2D32 Zesílené kompaktní držáky nástrojů pro zapichování a upichování

Artiklové číslo: 2301390
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 3 pracovních dnů
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
    Řada DO-GRIP Twisted 2-Sided
    Druh produktu Soustružnický držák

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 2301390
    EAN / GTIN 7291075089035
    Číslo výrobce 2301390
    L-číslo L23920 257

    Popis

    Popis:

    Držák dělicího nástroje, hloubka řezu, max (CDX) 16 mm, šířka řezu max (CWX) 2,5 mm, šířka řezu min. (CWN) 1,9 mm, celková délka (OAL) 140 mm

    Charakteristika:

    • Šírka telesa (WB) 1.6 mm
    • Maximální hloubka rezu (CDX) 16 mm
    • Smer rezu Pravá ruka
    • Maximální šírka rezu (CWX) 2.5 mm
    • Minimální šírka rezu (CWN) 1.9 mm
    • Délka hlavy (LH) 30.6 mm
    • Celková délka (OAL) 140 mm
    • Výška dríku (H) 16 mm
    • Šírka stopky (B) 16 mm

    Vhodné produkty

    Břitové destičky

    Ze stejné série "DO-GRIP Twisted 2-Sided" Zobrazit všechny

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku