TAGPAD-XL 4L-D65-JHP XL adaptér s cíleným přívodem chladicí kapaliny pro břitové destičky TANG-GRIP pro zapichování a upichování

Artiklové číslo: 2394424
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individual prices for business customers after login.
na poptávku
Dostupné za 1 – 3 pracovních dnů
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
Řada TANG-GRIP
Druh produktu Soustružnický držák

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 2394424
EAN / GTIN 7291075350333
Číslo výrobce 2394424
L-číslo L23920 28

Popis

Popis:

Dělicí držák nástroje, šířka řezu max. (CWX) 4,5 mm, šířka řezu min. (CWN) 3,7 mm, celková délka (OAL) 60 mm

Charakteristika:

  • Šírka telesa (WB) 3.4 mm
  • Šírka telesa_2 (WB_2) 6 mm
  • Smer rezu Levá ruka
  • Maximální šírka rezu (CWX) 4.5 mm
  • Minimální šírka rezu (CWN) 3.7 mm
  • Celková délka (OAL) 60 mm
  • Maximální prumer delení obrobku (CUTDIA) 65 mm

Vhodné produkty

Ze stejné série "TANG-GRIP" Zobrazit všechny

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku