Digitální sada pro jemné vyvrtávání s vyvrtávací hlavou ⌀ 9,75 − 88,1 mm BT40

Artiklové číslo: 237567 BT40
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
2 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Napojení Cena za kus bez DPH
  • Vnitřní chlazení: ano

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Napojení BT40
Vnitřní chlazení ano
Druh produktu Vyvrtávací nástroj

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 237567 BT40
EAN / GTIN 4045197816733
Číslo výrobce 237567 BT40

Popis

Provedení:

S digitální vyvrtávací hlavou č. 237568, digitální zobrazovací jednotkou č. 237601, vyvrtávacími tyčemi a příslušenstvím v kufru.
Přesnost nastavení 0,01 mm na jeden dílek / pomocí nonia 0,002 mm v ⌀.
S dodatečnou přesnou možností odečtu na 0,001 mm v ⌀.

⌀ nastavení s nejnižší vratnou vůlí pomocí přímého měřicího systému.
Pro ⌀ 9,75 – 88,1 mm

Použití:

Pro vyvrtávací tyče s ⌀ stopky 16 mm a můstky pro jemné vyvrtávání. S vyměnitelnými destičkami ISO typ CC..0602...

Rozsah dodávky:

1 vyvrtávací hlava: č. 237568 BT40
po 1 vyvrtávací tyči (maximální délka vyvrtávání): č. 237630 ⌀ 9,75 – 15,1 mm (30 mm); č. 237632 ⌀ 14,75 – 20,1 mm (51 mm);
č. 237634 ⌀ 19,75 – 25,1 mm (72 mm); č. 237636 ⌀ 24,75 – 30,1 mm (82 mm).
po 1 vyvrtávací tyči(maximální délka vyvrtávání): č. 237640 ⌀ 29,75 – 48,1 mm (85 mm); č. 237642 ⌀ 47,75 – 88,1 mm (85 mm).
1 držák vyměnitelných destiček pro můstek: č. 237564 06
1 vyměnitelná destička: č. 260052 vel. CU7010 (CCMT 060204)
1 digitální zobrazovací jednotka: č. 237601

Náhradní díl:

Šroub pro vyměnitelnou destičku č. 219830.

Doporučení:

Především pro použití s vyměnitelnými destičkami č. 237695 a č. 237696.

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Náhradní díly

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku