Nastavitelná vyvrtávací tyč

Artiklové číslo: 237642
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
1 ks okamžitě k dodání
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
Nabídka

Údaje o výrobku

Technické údaje

Vhodná vyměnitelná břitová destička CC..0602..
Délka L 85 mm
Délka 1 115 mm
Rozsah ⌀ 47,75 mm - 88,1 mm
Druh produktu Vyvrtávací nástroj

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 237642
EAN / GTIN 4045197581495
Číslo výrobce 237642

Popis

Provedení:

Stopka ⌀ 16 mm. S vnitřním chlazením.
L = maximální délka vyvrtávání.

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku