Sada pro jemné vyvrtávání ⌀ 9,75 − 101,1 mm, Napojení: HW63

Artiklové číslo: 237512 HW63
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
6 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Napojení Cena za kus bez DPH
  • Vnitřní chlazení: ano

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Napojení HW63
Vnitřní chlazení ano
Druh produktu Vyvrtávací nástroj

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 237512 HW63
EAN / GTIN 4045197608574
Číslo výrobce 237512 HW63

Popis

Provedení:

Nástroj pro jemné vyvrtávání ER lze adaptovat přímo na upínací kleštinový trn ER40.

Použití:

Pro vyvrtávací tyče s stopky ⌀ 16 mm a držák vyměnitelné destičky. Možnost rozšíření s pomocí adaptéru a držáku na vyměnitelné břitové destičky typ ⌀ 152,1 mm. Přesnost přísuvu 0,01 mm / přes nonius 0,002 mm na . Vyvrtávací tyče s vhodnou vyměnitelnou destičkou ISO typ CC..0602. Držák vyměnitelné destičky s vhodnou vyměnitelnou destičkou ISO typ CC..09T3.

Rozsah dodávky:

1 vyvrtávací hlava: č. 237513 HW63
po 1 vyvrtávací tyči (maximální délka vyvrtávání): č. 237630 vyvrtávací tyč ⌀ 9,75 − 20,1 mm (30 mm);
č. 237634 vyvrtávací tyč ⌀ 19,75 − 30,1 mm (72 mm);
č. 237640 vyvrtávací tyč ⌀ 29,75 − 48,1 mm (85 mm);
č. 237642 vyvrtávací tyč ⌀ 47,75 − 88,1 mm (85 mm).
1 držák vyměnitelné destičky: č. 237645 pro ⌀ 87,75 − 101,1 mm (s adaptérem č. 237534 do ⌀ 114,1 mm).
po 1 vyměnitelné destičce: č. 260052 vel. CU7010 (nebo použijte CC..0602);
č. 260058 vel. CU7010 (nebo použijte CC..09T3).

Náhradní díl:

Pro č. 237630237642: šroub pro vyměnitelnou destičku č. 219830.
Pro č. 237645; 237531; 237532: šroub pro vyměnitelnou destičku č. 219805.

Doporučení:

Především s vyměnitelnými destičkami č. 237695237698.

Poznámka:

Držák vyměnitelných destiček 237531 pro rozšíření na rozsah ⌀ 105,75– 119,1 mm (až 132,1 s adaptérem 237534).
Držák vyměnitelných destiček 237532 pro rozšíření na rozsah ⌀ 125,75– 139,1mm (až 152,1 s adaptérem 237534).

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku