Provedení:
S
digitální vyvrtávací hlavou č.
237568,
digitální zobrazovací jednotkou č.
237601, vyvrtávacími tyčemi a příslušenstvím v kufru.
Přesnost nastavení 0,01 mm na jeden dílek / pomocí nonia 0,002 mm v ⌀.
S dodatečnou přesnou možností odečtu na 0,001 mm v ⌀.⌀ nastavení s nejnižší vratnou vůlí pomocí přímého měřicího systému.
Pro ⌀ 9,75 – 88,1 mm
Použití:
Pro vyvrtávací tyče s ⌀ stopky 16 mm a můstky pro jemné vyvrtávání. S vyměnitelnými destičkami ISO typ CC..0602...
Rozsah dodávky:
1 vyvrtávací hlava: č.
237568 HW63
po 1 vyvrtávací tyči (maximální délka vyvrtávání): č.
237630 ⌀ 9,75 – 15,1 mm (30 mm); č.
237632 ⌀ 14,75 – 20,1 mm (51 mm);
č.
237634 ⌀ 19,75 – 25,1 mm (72 mm); č.
237636 ⌀ 24,75 – 30,1 mm (82 mm).
po 1 vyvrtávací tyči(maximální délka vyvrtávání): č.
237640 ⌀ 29,75 – 48,1 mm (85 mm); č.
237642 ⌀ 47,75 – 88,1 mm (85 mm).
1 držák vyměnitelných destiček pro můstek: č.
237564 06
1 vyměnitelná destička: č.
260052 vel. CU7010 (CCMT 060204)
1 digitální zobrazovací jednotka: č.
237601
Náhradní díl:
Šroub pro vyměnitelnou destičku č.
219830.
Doporučení:
Především pro použití s vyměnitelnými destičkami č.
237695 a č.
237696.